Motion
48-53-4831

MILWAUKEE TOOL
48-53-4831

Tarière entonnoir pour câble modulaire de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI09185331
N° MFR48-53-4831
Prix61.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-4831

Tarière entonnoir pour câble modulaire de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI09185331
N° MFR48-53-4831
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
Prix61.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la rouille
  • Comprend
    Tarière d’entonnoir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242548415
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242548415

Aperçu

Description du fabricant
48-53-4831 POUSSIÈRE EN entonnoir POUR 1-1/4 PO
  • Conçu pour éliminer les restes de la tarière droite
  • Connecteurs de câble de verrouillage avec déverrouillage par clé à broche
  • Construction en acier
  • Largeur de la tarière : 3 po
  • Fonctionne avec les câbles modulaires Milwaukee 1-1/4 po
  • Fonctionne avec la machine sectionnelle Milwaukee M18 FUEL™ (2871-22) ou d'autres machines de nettoyage de drains professionnelles
  • Placage de protection contre la rouille pour réduire la corrosion