Motion
49-15-P000C

MILWAUKEE TOOL
49-15-P000C

15T 1000 MCM Cu P-Die
N° D’ARTICLE MI09185481
N° MFR49-15-P000C
Prix833.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-15-P000C

15T 1000 MCM Cu P-Die
N° D’ARTICLE MI09185481
N° MFR49-15-P000C
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
Prix833.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La sertisseuse M18™ FORCE LOGIC de type 15T est la façon la plus facile de sertir produisant des sertissages classés cULus selon les normes de classification UL 486A-B pour les connecteurs en cuivre no 8 - 1000 MCM et à double homologation de plusieurs fabricants. En utilisant les matrices Milwaukee® 15T de style P qui présentent des marquages de taille de fil vifs, des marquages de couleur standard de l'industrie et une taille de fil d'impression sur le connecteur, les électriciens commerciaux bénéficient de leur facilité d'utilisation et de leur inspection post-sertissage facile. À utiliser avec la pince à sertir 2879-20, M18™ Force Logic de type 15T et physiquement compatible avec toutes les sertisseuses de matrice de type P 15T standard de l'industrie.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242008957
  • CUP_NON
    045242008957

Aperçu

Description du fabricant
49-15-P000C 15T 1000 MCM CU P-DIE
  • Crée des sertissages homologués UL 486A-B lorsqu'utilisé avec la sertisseuse M18™ FORCE LOGIC 15T
  • 100 % inspectés pour les dimensions critiques et sérialisés : assure la qualité du sertissage
  • Codage de couleur vive : Sélection la plus facile
  • Finition en acier inoxydable : protège contre la corrosion
  • Taille de fil marquée sur chaque matrice : identification facile
  • Taille de la matrice pressée dans le connecteur, correspond à la taille du fil : élimine les références croisées