Motion
GLS8000
Écran facial jetable - Matériau en polyester, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI09201062
N° MFRGLS8000
Prix252.50 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial jetable - Matériau en polyester, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI09201062
N° MFRGLS8000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.50 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4 lb, 2.2
  • Longueur de la fenêtre
    9 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    7-10 mil
  • Largeur de fenêtre
    13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sangle de serre-tête (extensible), masque non inclus, la bande argentée peut être inscrite avec un marqueur permanent pour l’identification de la réutilisation
  • Certification
    ANSI/ISEA Z87.1-2015
  • Code d’harmonisation
    6507.00.0000
  • Quantité du colis
    30 par caisse
  • Revêtement de fenêtre
    Antibuée
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polyester
  • Type de fenêtre
    Écran facial

Aperçu

Description du fabricant
GLS8000 VISAGE JETABLE
  • Lentille de qualité optique
  • Pellicule de polyester
  • Antibuée
  • Sangle de serre-tête
  • Coussinet frontal Mousse de polyuréthane synthétique sans latex
  • Les rayures argentées peuvent être écrites avec un marqueur permanent pour l’identification de la réutilisation
  • Masque pour le visage non inclus
  • Non approuvé par le NIOSH pour les applications chirurgicales
  • Non approuvé par la FDA pour les applications chirurgicales
  • Vendu 30 pièces par caisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté