Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.843 po
- Diamètre de l’arbre3.5039 po
- Poids185 g
- Largeur sur l’arbre0.626 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.811"
Détails
- Description de la constructionManchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
- Type de conceptionMANCHON
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro CUP du fabricant750886271604
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi3.501 in-3.507 po
- Nom commercial/de marqueSHAFT-EZE
- Type de produitManchon de réparation
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886459927
Aperçu
- S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement