Motion
CDG1UN20TN-125Z-N

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN20TN-125Z-N

CG1-Z CDG1UN20TN-125Z-N avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09205273
N° MFRCDG1UN20TN-125Z-N
Prix71.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN20TN-125Z-N

CG1-Z CDG1UN20TN-125Z-N avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09205273
N° MFRCDG1UN20TN-125Z-N
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
Prix71.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN20TN-125Z-N
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté