Motion
AFS 15
Joint facial Axial AFS 0.591 X 1.181 X 0.157 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225024
N° MFRAFS 15
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint facial Axial AFS 0.591 X 1.181 X 0.157 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225024
N° MFRAFS 15
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
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Poids
    3.6 g

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 15
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75053885 0.591 X 1.181 X 0.157 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,