Motion
62AS568-249 Z7257

FREUDENBERG NOK
62AS568-249 Z7257

AS568-249 4-7/8 po DI x 5-1/8 po DE x 1/8 po SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09226942
N° MFR62AS568-249 Z7257
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-249 Z7257

AS568-249 4-7/8 po DI x 5-1/8 po DE x 1/8 po SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09226942
N° MFR62AS568-249 Z7257
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.137 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 320C(610F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-249 Z7257 AS568-249 4-7/8" DI X
  • Simriz® Z7257 est un matériau FFKM exceptionnel. Conçu pour répondre aux exigences strictes de la norme AMS7257, il est idéal pour les industries du traitement chimique et de l’aérospatiale