Motion
75105816

DICHTOMATIK
75105816

AS568-339 3-1/4" DI x 3-5/8" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229620
N° MFR75105816
Prix17.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105816

AS568-339 3-1/4" DI x 3-5/8" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229620
N° MFR75105816
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
Prix17.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.225 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.645 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105816 AS568-339 3-1/4" DI X 3-5/8" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon