Motion
75105904

DICHTOMATIK
75105904

DI AS568-456 13 1/2 po x14 po DE x 1/4 EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229893
N° MFR75105904
Prix94.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105904

DI AS568-456 13 1/2 po x14 po DE x 1/4 EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229893
N° MFR75105904
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
Prix94.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    13.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.025 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.070 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105904 AS568-456 13 1/2" DI X14" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.