Motion
75102816

DICHTOMATIK
75102816

AS568-051 0.070 CS X 5.489 ID FKM (Viton®) 75 BRUN O-RING
N° D’ARTICLE MI09230019
N° MFR75102816
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102816

AS568-051 0.070 CS X 5.489 ID FKM (Viton®) 75 BRUN O-RING
N° D’ARTICLE MI09230019
N° MFR75102816
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.489 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.629 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102816 AS568-051 0.070 CS X ID 5.489
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères