Motion
KG065
K-G065 KALREZ O-RING
N° D’ARTICLE MI09231717
N° MFRKG065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K-G065 KALREZ O-RING
N° D’ARTICLE MI09231717
N° MFRKG065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    64.39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70.59 mm

Détails

  • Section transversale
    3.1 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.56 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75076344 /K-G065 KALREZ O-RING

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté