Motion
11633106055

PFANNENBERG
11633106055

11633106055
N° D’ARTICLE MI09236886
N° MFR11633106055
Prix415.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11633106055

11633106055
N° D’ARTICLE MI09236886
N° MFR11633106055
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
Prix415.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.70 po
  • Hauteur
    7.95 po
  • Poids
    3.68 lb
  • Largeur
    7.95 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Dimensions de la découpe
    6.97 po x 6.97 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre standard
  • Efficacité du filtre
    0.91
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40,000 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    115 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    42 dB
  • Consommation d’énergie
    39 W
  • Série
    Ventilateurs de filtre minces série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à manchon
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Débit d’air sans entrave
    152 pcm
  • Tension
    230 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11633106055 PF 33000 SL 230V LTGY FILTE