Motion
18182000019

PFANNENBERG
18182000019

Filterfans® Pluie - Intérieure, Gris pâle - RAL 7035, Conforme aux normes de type 12 , tôle d'acier, revêtement en poudre, boîtier enclipsable fait de thermoplastique moulé par injection (ABS-FR) auto-extinguible, matériau UL 94 VO
N° D’ARTICLE MI09236921
N° MFR18182000019
Prix359.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18182000019

Filterfans® Pluie - Intérieure, Gris pâle - RAL 7035, Conforme aux normes de type 12 , tôle d'acier, revêtement en poudre, boîtier enclipsable fait de thermoplastique moulé par injection (ABS-FR) auto-extinguible, matériau UL 94 VO
N° D’ARTICLE MI09236921
N° MFR18182000019
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
Prix359.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.51 po
  • Hauteur
    18.50 po
  • Poids
    5.80 lb
  • Largeur
    18.50 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Efficacité du filtre
    81.00%
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    boîtier enclenchable en thermoplastique moulé par injection (ABS-FR) auto-extinguible, UL 94 VO, tôle d’acier, revêtement en poudre
  • Style de montage
    Montage sur le dessus
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,

Aperçu

Description du fabricant
18182000019 PF-RH-60000-WD-LG GRIS CLAIR
  • Le support supérieur permet d’évacuer l’air chaud au point le plus élevé du boîtier (l’air chaud monte)
  • Conception à installation rapide sans outil pour toutes les épaisseurs de paroi de boîtier NEMA
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a.), tailles