Motion
18102000018

PFANNENBERG
18102000018

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, Extérieur, Gris foncé - ANSI 61, Conforme aux normes de type 3R , Matériau en acier enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09236935
N° MFR18102000018
Prix249.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18102000018

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, Extérieur, Gris foncé - ANSI 61, Conforme aux normes de type 3R , Matériau en acier enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09236935
N° MFR18102000018
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
Prix249.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    17.32
  • Poids
    9
  • Largeur
    15.51

Détails

  • Couleur
    Gris foncé - ANSI 61
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
18102000018 PF-RH-60000-GY ANSI RAI GRIS
  • Pluie standard pour une utilisation extérieure
  • Protège les enceintes extérieures contre la pluie, le grésil, la neige et la formation de glace
  • À utiliser en combinaison avec le ventilateur filtrant de la série Pfannenberg PF/PFA pour la classification de type 3R
  • Offert en différentes tailles et couleurs
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément