Spécifications
Dimensions
- Profondeur10.80 po
- Hauteur20.15 po
- Poids55.00 lb
- Largeur10.00 po
Détails
- Ensemble d’accessoires18882000003
- C11 Condensateur (ventilateur de cond.)18884000004
- CouleurAcier inoxydable 304
- Compresseur18811200015
- Gestion du condensatDrain de condensat
- Bobine de condenseur18881400002
- Assemblage du ventilateur du condenseur18811100011
- Capacité de climatisation2000-3000 Btu/h
- Assemblage du couvercle18880200011
- CRM40 (relais de compresseur)18883000014
- Comparatif environnementalDélavage
- Norme de protection de l’environnementType 4/4x
- Assemblage du ventilateur de l'évaporateur18811000001
- Filtre/sécheuse18885000000
- Fréquence50/60 Hz
- Classe de fusible2.8
- Manocontact haute pression18815000023
- Manocontact basse pression18885000008
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Température ambiante maximale131 °F
- Thermostat mécanique18883000001
- Filtre à mailles métalliques18881500005
- Température ambiante min.32 °F
- Style de montageMontage latéral
- Niveau de bruit64 dB
- Courant de fonctionnement normal 35 A1.52 A
- Manuel d’utilisation
- Consommation d’énergie633 W
- Type de produitUnités de refroidissement
- Quantité de frigorigène400 g
- Type de réfrigérantR134a
- SérieUnité de refroidissement DTS
- Normes respectéesUL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
- Fiche technique
- Plage de contrôle de la température50°F à 104°F - Réglage en usine à 95 °F
- TXV18815000011
- Applications typiquesBoîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
- CUP_NON4061131064206
- Tension230 V
- Tolérance de tension+/- 10%
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La largeur compacte de 10 po est idéale pour les petites enceintes avec une charge thermique ou un refroidissement relativement faible des points chauds dans les plus grandes enceintes
- La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
- Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
- Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
- La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
- Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
- Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
- Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à l’espacement des ailettes larges du condenseur
- Conception robuste
- Orifice de drainage du condensat pour recueillir le drainage de condensation
- Certifié pour l’efficacité ERP
- Conception robuste
- Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
- Remplacement facile du filtre avec filtre d’échappement PFA intégré
- Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.