Motion
12480934008

PFANNENBERG
12480934008

Échangeur de chaleur – Air à air, 400/460 V, 50/60 Hz, 10305 Btu/h, capacité de refroidissement de 3020 W, contrôle de la température 68°F à 140°F – Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237167
N° MFR12480934008
Prix9,484.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
12480934008

Échangeur de chaleur – Air à air, 400/460 V, 50/60 Hz, 10305 Btu/h, capacité de refroidissement de 3020 W, contrôle de la température 68°F à 140°F – Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237167
N° MFR12480934008
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
Prix9,484.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11.00 po
  • Hauteur
    35.00 po
  • Poids
    70 lb
  • Largeur
    12.00 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -13 à 131 °F
  • Couleur
    Acier inoxydable 304
  • Consommation actuelle
    Moins de - 1 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 4/4x
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type d’échangeur de chaleur
    Air à air
  • Renseignements importants
    La capacité de refroidissement est basée sur 68°F (Delta)T
  • Emplacement
    Délavage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Courant de fonctionnement nominal
    0.7 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    245 W
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    PKS
  • Capacité de refroidissement spécifique
    108 W
  • Normes
    UL, cUL, CE
  • Plage de contrôle de la température
    68°F à 140°F - Réglage en usine 95 °F
  • Applications typiques
    Remplace les applications de refroidissement à boucle ouverte (Filterfan) dans les environnements où l’air extérieur est suffisamment froid, mais trop sale, humide ou caustique pour entrer dans le boîtier, les boîtiers d’automatisation industrielle, l’armoire de commande électrique, le panneau de pompe, les boîtiers de boulangerie commerciale
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
12480934008 PQT 3364 EXCAN. CHAUFFAGE AIR/AIR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Remplace les applications de refroidissement à boucle ouverte (Filterfan) dans les environnements où l’air extérieur est suffisamment froid, mais trop sale, humide ou caustique pour entrer dans l’enceinte
  • Puissance de refroidissement supérieure de la DPC par volume de l’unité par rapport aux échangeurs de chaleur traditionnels
  • La conception écoénergétique utilise de l’air ambiant à basse température pour refroidir l’air interne plus chaud sans un composant actif comme un compresseur
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Largeur de 12 pouces conçue pour s’adapter sur le côté d’un boîtier NEMA plus petit
  • Seuls deux ventilateurs assurent une maintenance réduite et un temps de disponibilité continu
  • Peut être installé verticalement ou horizontalement, permettant à l’air frais d’être concentré là où il est le plus nécessaire
  • L’installation peut être effectuée par une seule personne
  • Autoprotégé pour fonctionner dans des environnements NEMA 3R, 4 et 4X
  • Idéal pour éliminer les points chauds