Motion
Refroidisseur EB 80

PFANNENBERG
EB 80 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 27,000 Btu/h, débit de 6 gal/min, capacité du réservoir de 13 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237195
N° MFREB 80 Chiller
Prix23,234.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
EB 80 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 27,000 Btu/h, débit de 6 gal/min, capacité du réservoir de 13 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237195
N° MFREB 80 Chiller
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
Prix23,234.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/4 po
  • Hauteur
    54.17 po
  • Longueur
    23.62 po
  • Poids
    434 lb
  • Largeur
    29.94 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    27,000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    6 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    72 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    13 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42030805015 EB80 REFROIDISSEUR 8KW|2.3TON|2700
  • Recircule le liquide pendant les périodes de faible demande grâce à la vanne de dérivation hydraulique intégrée. Le commutateur de niveau du réservoir électrique connecté au contrôleur empêche la pompe de fonctionner à sec. Le commutateur de débit déclenchera une alarme si le débit est trop faible, protégeant ainsi l’équipement refroidi
  • Offert de série avec socle pour élever le refroidisseur s'il est installé sur une zone humide. Chariot élévateur à fourche prêt à être déplacé avec boulon à œil
  • Réglez la température min/max de l’eau avec alarme.Contrôle du différentiel de température avec capteur externe. Affichage du message d’erreur avec référence rapide
  • Conception à boucle ouverte pour une surveillance facile des fluides. Accès supplémentaire à l’avant avec niveau de jauge. Manomètre pour lire la pression de la boucle produit
  • Le réservoir et la tuyauterie non ferreux réduisent la corrosion