Motion
Refroidisseur EB 140

PFANNENBERG
EB 140 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 47,750 Btu/h, débit de 10 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237197
N° MFREB 140 Chiller
Prix22,339.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
EB 140 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 47,750 Btu/h, débit de 10 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237197
N° MFREB 140 Chiller
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
Prix22,339.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    60.40 po
  • Longueur
    29.96 po
  • Poids
    540 lb
  • Largeur
    33.68 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    47,750 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    10 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    72 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    18 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42031405022 EB140 REFROIDISSEUR 14KW|4TON|4775
  • Recircule le liquide pendant les périodes de faible demande grâce à la vanne de dérivation hydraulique intégrée. Le commutateur de niveau du réservoir électrique connecté au contrôleur empêche la pompe de fonctionner à sec. Le commutateur de débit déclenchera une alarme si le débit est trop faible, protégeant ainsi l’équipement refroidi
  • Offert de série avec socle pour élever le refroidisseur s'il est installé sur une zone humide. Chariot élévateur à fourche prêt à être déplacé avec boulon à œil
  • Réglez la température min/max de l’eau avec alarme.Contrôle du différentiel de température avec capteur externe. Affichage du message d’erreur avec référence rapide
  • Conception à boucle ouverte pour une surveillance facile des fluides. Accès supplémentaire à l’avant avec niveau de jauge. Manomètre pour lire la pression de la boucle produit
  • Le réservoir et la tuyauterie non ferreux réduisent la corrosion