Motion
Refroidisseur EB 160

PFANNENBERG
EB 160 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 54,500 Btu/h, débit de 11 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237199
N° MFREB 160 Chiller
Prix31,249.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
EB 160 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 54,500 Btu/h, débit de 11 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237199
N° MFREB 160 Chiller
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
Prix31,249.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    60.40 po
  • Longueur
    29.96 po
  • Poids
    452 lb
  • Largeur
    33.68 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    54,500 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    11 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    74 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    18 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42031605029 EB160WW REFROIDISSEUR 16KW|4.5TON|
  • mélanges eau/glycol
  • Boîtier en acier avec revêtement en poudre épais.