Motion
23360640000

PFANNENBERG
23360640000

Signal sonore - 95-265 V c.a., 117 dB max décible @ 1m, 41,520 pi2 Zone de couverture @ 80dB, base rouge, montage en surface, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237301
N° MFR23360640000
Prix967.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23360640000

Signal sonore - 95-265 V c.a., 117 dB max décible @ 1m, 41,520 pi2 Zone de couverture @ 80dB, base rouge, montage en surface, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237301
N° MFR23360640000
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
Prix967.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.14 po
  • Hauteur
    6.70 po
  • Poids
    2.76 lb
  • Largeur
    8.42 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Rouge
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    41,520 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    4,170 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    117 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PA 10
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    95-265 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores
  • Types de produits
    Sonnerie
  • Série
    PATROL

Aperçu

Description du fabricant
SONEUR 23360640000 PA 10 HV
  • Niveau de pression sonore nominale de 117 dB (A)
  • 80 tonalités d’alarme avec 4 niveaux
  • Émet différentes tonalités en fonction des circonstances d’alarme
  • Contrôle interne du volume
  • Boîtier en mélange de polycarbonate/ABS
  • UL Type 4/4X, entrée IP 66
  • Certifications : UL, cUL, MED, CE, VdS, GL, EN 54-3
  • Garantie de 10 ans