Motion
21510155055

PFANNENBERG
21510155055

Signal visuel - 90-135 V c.a., lentille rouge, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 5 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 50 cd, distance de visionnement maximale 164 m
N° D’ARTICLE MI09237391
N° MFR21510155055
Prix334.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21510155055

Signal visuel - 90-135 V c.a., lentille rouge, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 5 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 50 cd, distance de visionnement maximale 164 m
N° D’ARTICLE MI09237391
N° MFR21510155055
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
Prix334.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.17 po
  • Hauteur
    3.37 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    18.38 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    16.08 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    22.96 pi
  • Poids
    0.55 lb
  • Largeur
    4.31 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    5 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Cote IP
    IP66
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Intensité de la lumière
    50 cd
  • Mode d’éclairage
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.12 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Distance de visionnement maximale
    164 m
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-S-05
  • Montage
    Surface/Rinçage
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Plage de tension de fonctionnement
    90-135 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    Fixe
  • Fiche technique du produit
  • Types de produits
    Stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    800,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
21510155055 PY X-S-05 115V ÉCLAT
  • La lumière clignotante compacte avec lentille rouge et base grise est non seulement adaptable à de nombreuses applications, mais elle se démarque également grâce à son montage simple et sécuritaire
  • Approbation DNV
  • Options d’installation avec cosses externes ou trous internes
  • Lentille résistante aux chocs en polycarbonate. Stabilisation des tubes XENON pour une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • Convient également pour le montage sur panneau
  • Certifié selon les normes EN54-23 et VDS et donc adapté à l’alerte incendie
  • Durée de vie : après 8 millions de clignotements, émission de lumière de 70 %
  • Dimensions : L x L x H : 86 x 110 x 81mm
  • Visibilité maximale : 164m
  • Optionnel avec module de démarrage progressif (SSM) pour la réduction du courant de démarrage
  • Facultatif avec certification DNV et MED
  • Les boîtiers peuvent être empilés
  • Couleurs du boîtier : gris (RAL 7035), rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
  • Couleurs des verres : transparent, blanc, jaune, ambre, rouge, vert, bleu
  • Températures ambiantes : -40C à +55C. Convient à tous les domaines d’exploitation et applications
  • Contact électrique uniquement dans la pièce de base assemblée. Les fils peuvent être connectés selon le principe de la « boîte de jonction ». Pas de montage à 3 aiguilles (tresse de tournevis de dispositif). Pas de tension/pression sur l’unité de serrage, pas de câbles ou de fils « écrasés »
  • Garantie de 10 ans