Spécifications
Dimensions
- Profondeur4.48 po
- Hauteur4.88 po
- Hauteur de la zone de signalisation42 pi
- Longueur de la zone de signalisation23.29 pi
- Largeur de la zone de signalisation52.5 pi
- Poids0.97 lb
- Largeur6.53 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
- Couleur de baseGris clair
- Type d’ampouleXénon
- Norme de protection de l’environnementIP66 / UL Type 4/4x
- Énergie flash10 J
- Taux de clignotement0,1 Hz = 6 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min
- Cote IPIP66
- Couleur de la lentilleAmbre
- Intensité de la lumière149 cd
- Mode d’éclairage1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min
- Page de produit du fabricant
- MatérielMélange de polycarbonate/ABS
- Consommation de courant maximale0.32 A
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Distance de visionnement maximale283 m
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de modèlePY X-M-10
- MontageSurface/Rinçage
- Style de montageMontage en saillie
- Température de fonctionnement-40 °F à +131 °F
- Plage de tension de fonctionnement90-135 V c.a.
- Manuel d’utilisation
- Mode de fonctionnementRéglable
- Fiche technique du produit
- Types de produitsStroboscopes clignotants
- SériePYRA
- Durée de vie de la source lumineuse800,000,000 clignotements
Aperçu
- Lumière clignotante puissante avec lentille ambre et base grise dans un design pyramidal élégant
- La lampe clignotante de la série PYRA est non seulement adaptable à de nombreuses applications, mais elle se démarque également grâce à son montage simple et sécuritaire
- Options d’installation avec cosses externes ou trous internes
- Lentille résistante aux chocs en polycarbonate. Stabilisation des tubes XENON pour une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
- La fréquence de clignotement peut être ajustée (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
- Les lampes clignotantes peuvent être utilisées en pleine synchronisation les unes avec les autres
- Convient également pour le montage sur panneau
- Optionnel avec module de démarrage progressif (SSM)
- La version SSM est certifiée selon les normes EN54-23 (rouge et transparent seulement) et VDS (toutes les couleurs) et convient donc aux alertes incendie
- Durée de vie : après 8 millions de clignotements, émission de lumière de 70 %
- Dimensions : L x L x H : 114 x 166 x 124mm
- Visibilité maximale : 283m
- Couleurs du boîtier : gris (RAL 7035), rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
- 7 couleurs de lentilles : transparent, blanc, jaune, ambre, rouge, vert, bleu
- Températures ambiantes : -40C à +55C. Convient à tous les domaines d’exploitation et applications
- Contact électrique uniquement dans la pièce de base assemblée. Les fils peuvent être connectés selon le principe de la « boîte de jonction ». Pas de montage à 3 aiguilles (tresse de tournevis de dispositif). Pas de tension/pression sur l’unité de serrage, pas de « pincement » des fils
- Garantie de 10 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.