Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.11 po
- Hauteur5.11 po
- Poids1.28 lb
- Largeur5.11 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUL, cUL, CE, EAC
- Couleur de baseGris clair
- Type d’ampouleDEL
- Norme de protection de l’environnementIP66 / IP67 / IK08
- Énergie flashVoir l’intensité lumineuse
- Taux de clignotement2 Hz = 120 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min
- Couleur de la lentilleBleu
- Intensité de la lumière75 cd
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolycarbonate résistant aux UV
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Distance de visionnement maximale201 m
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de modèleDEL QUADRO-HI
- Style de montageMontage en saillie
- Plage de tension de fonctionnement10-60 V c.c.
- Manuel d’utilisation
- Mode de fonctionnementContinu/clignotant/clignotant
- Fiche technique du produit
- Types de produitsLumières DEL
- SérieQUADRO
- Durée de vie de la source lumineuse50,000 heures
Aperçu
- Intensité lumineuse 75 cd
- Conçu pour les exigences difficiles dans des conditions industrielles
- Résistant aux chocs et aux vibrations
- Mode de fonctionnement sélectionnable à l’interne et à l’externe (CC) de série
- Dispositifs 24 V c.c. de série avec module de démarrage progressif
- 3 options de signal différentes peuvent être sélectionnées (voyant continu, clignotant ou clignotant)
- Peu coûteux et flexible; alimentations à grande portée de série, même pour les tensions c.c. élevées applicables (90–253 V c.c.)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.