Motion
21108644000

PFANNENBERG
21108644000

Signal visuel - 95-265 V c.a., lentille ambre, ampoule DEL, base gris pâle, énergie flash See Light Intensity, 2 Hz = 120 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 75 cd, 201 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237475
N° MFR21108644000
Prix926.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21108644000

Signal visuel - 95-265 V c.a., lentille ambre, ampoule DEL, base gris pâle, énergie flash See Light Intensity, 2 Hz = 120 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 75 cd, 201 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237475
N° MFR21108644000
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
Prix926.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.11 po
  • Hauteur
    5.11 po
  • Poids
    1.28 lb
  • Largeur
    5.11 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, EAC
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / IP67 / IK08
  • Énergie flash
    Voir l’intensité lumineuse
  • Taux de clignotement
    2 Hz = 120 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Intensité de la lumière
    75 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate résistant aux UV
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Distance de visionnement maximale
    201 m
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    DEL QUADRO-HI
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    95-265 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    Continu/clignotant/clignotant
  • Fiche technique du produit
  • Types de produits
    Lumières DEL
  • Série
    QUADRO
  • Durée de vie de la source lumineuse
    50,000 heures

Aperçu

Description du fabricant
21108644000 QUATRE-QUARTS À DEL HAUTE MULTIFONCTION
  • Intensité lumineuse 75 cd
  • Conçu pour les exigences difficiles dans des conditions industrielles
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Mode de fonctionnement sélectionnable à l’interne et à l’externe (CC) de série
  • Dispositifs 24 V c.c. de série avec module de démarrage progressif
  • 3 options de signal différentes peuvent être sélectionnées (voyant continu, clignotant ou clignotant)
  • Peu coûteux et flexible; alimentations à grande portée de série, même pour les tensions c.c. élevées applicables (90–253 V c.c.)