Motion
23111800603

PFANNENBERG
23111800603

Signal sonore – 24 V c.c., 110 dB max. décible à 1m, 15,700 pi2 de zone de couverture à 80dB, base rouge, montage en saillie, matériau en aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI09237496
N° MFR23111800603
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23111800603

Signal sonore – 24 V c.c., 110 dB max. décible à 1m, 15,700 pi2 de zone de couverture à 80dB, base rouge, montage en saillie, matériau en aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI09237496
N° MFR23111800603
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.21 po
  • Hauteur
    5.21 po
  • Poids
    4.63 lb
  • Largeur
    5.62 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • Couleur de base
    Rouge
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    15,700 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1,570 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / IP67
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    110 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    DS 10-TAS-SIL
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    24 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores
  • Types de produits
    Sonnerie
  • Série
    Sonnerie DS

Aperçu

Description du fabricant
23111800603 DS 10-TAS-SIL 24 SOUNDER SIL
  • Niveau de pression sonore nominale de 114 dB (A)
  • 31 tonalités d’alarme avec 4 niveaux
  • Programmabilité des étapes
  • Contrôle interne du volume
  • Générateur de tonalité de type haut-parleur à klaxon
  • Boîtier en fonte d’aluminium IP 66, IP 67
  • Certifications : UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • TAS (sélection de tonalité externe via la fonction fermée de la tension de commande
  • Garantie de 10 ans