Motion
28250071660

PFANNENBERG
28250071660

Tour de lampes superposées - 115 V c.a., Module vert, clignotement de fonction du module, .6 J Flash Energy, ampoule au xénon
N° D’ARTICLE MI09237548
N° MFR28250071660
Prix185.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250071660

Tour de lampes superposées - 115 V c.a., Module vert, clignotement de fonction du module, .6 J Flash Energy, ampoule au xénon
N° D’ARTICLE MI09237548
N° MFR28250071660
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
Prix185.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.19 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, EAC
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Énergie flash
    .6 J
  • Taux de clignotement
    1 hz
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Intensité de la lumière
    3 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Consommation de courant maximale
    0.02 A
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-FL-GR
  • Couleur du module
    Vert
  • Fonction du module
    Clignotement
  • Style de montage
    Module ou base
  • Plage de tension de fonctionnement
    115 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Série / Type
    BR50
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements
  • Tension nominale
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
28250071660 BR50-FL-GR LUMIÈRE CLIGNOTANTE MO
  • Module lumineux clignotant vert de la tour de signal BR 50
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage