Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSoftPLC inc, p, affichage graphique ACL Conf, mal Coating 3C2 IEC 60721-3-32002 Mem, carte y incluse USB p, t standard
- Liste des agencesUL, CE, C-Tick, CS, IRAM
- Plage de température ambiante-10 à 45 °C, 14 à 113 °F
- Cartes d’option de sauvegardeCarte mémoire
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Étrangleur à liaison c.c. interne
- Sorties d’entrées TOR configurables6 Entrée, 3 Sortie
- Tension d’alimentation du variateur500/690 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Clavier/AffichageÉcran ACL graphique
- Numéro de catalogue du fabricantCFW110170T6OYZ
- Température ambiante maximale45 °C, 113 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR6
- Nombre de sorties numériques3
- Nombre de relais de sorties numériques3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais3
- Plage de température de fonctionnement14 à 113 °F, -10 à 45 °C
- Mode de fonctionnementMoteur V/f, VVW, Vector et PM
- Courant de sortie, usage intensif150 A
- Courant de sortie en service normal170 A
- Contrôleur PI / PIDOui
- PLC FonctionsSoftPLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieCFW11
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 113 °F
- Normes respectéesUL, CE, C-Tick, CS, IRAM
- Nom commercial/de marqueCFW11
- Application typiqueMoteurs à induction triphasés et moteurs synchrones à aimants permanents
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure