Motion
RMT2L108
Butées de rail en acier de 1-1/2 po, pince de type deux pièces
N° D’ARTICLE MI09262342
N° MFRRMT2L108
Prix143.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butées de rail en acier de 1-1/2 po, pince de type deux pièces
N° D’ARTICLE MI09262342
N° MFRRMT2L108
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
Prix143.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786029271

Aperçu

Description du fabricant
RMT2L108