Motion
250-AN-10551
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles gris clair et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI09262445
N° MFR250-AN-10551
Prix10.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles gris clair et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI09262445
N° MFR250-AN-10551
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
Prix10.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Gris pâle
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314250231
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    616314250231

Aperçu

Description du fabricant
250-AN-10551-ANSER, LENTILLE GRIS PÂLE,
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
  • Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
  • Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+