Motion
51128587713  MU-14-10RHTX COSSE ANNULAIRE 7000133345 HAUTE TEMPÉRATURE, NON-INSL 100/C

3M
51128587713 MU-14-10RHTX RING TERMINAL 7000133345 HIGH TEMP, NON-INSL 100/C

3M™ Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU14-10RHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09262459
N° MFR51128587713 MU-14-10RHTX RING TERMINAL 7000133345 HIGH TEMP, NON-INSL 100/C
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51128587713 MU-14-10RHTX RING TERMINAL 7000133345 HIGH TEMP, NON-INSL 100/C

3M™ Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU14-10RHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09262459
N° MFR51128587713 MU-14-10RHTX RING TERMINAL 7000133345 HIGH TEMP, NON-INSL 100/C
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
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.7 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587713
  • CUP_NON
    00051128587713

Aperçu

Description du fabricant
51128587713 MU-14-10RHTX ANNEAU BORNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • À utiliser dans les fours, les moteurs, les luminaires et autres applications
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse