Motion
23296CAG3MKP55W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAG3MKP55W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI09273316
N° MFR23296CAG3MKP55W507TL
Prix172,483.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAG3MKP55W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI09273316
N° MFR23296CAG3MKP55W507TL
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
Prix172,483.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    310 mm
  • Poids
    796.92 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    7850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661038185
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.44E7 N
  • CUP_NON
    192661038185

Aperçu

Description du fabricant
23296CAG3MKP55W507TL ROULEAU SPHÉRIQUE