Motion
34-774B/TP
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - TP ou taille 6 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI09283838
N° MFR34-774B/XS
Prix10.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - TP ou taille 6 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI09283838
N° MFR34-774B/XS
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
Prix10.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Taille pour homme
    XS
  • Taille
    XS
  • Taille pour femmes
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, entretien, contrôle de la qualité
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4121
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien, contrôle de la qualité
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-774 B/XS
  • Numéro CUP du fabricant
    616314289514
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Abrasion, coupure, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFlex
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, EN 16350, 2014 , EN 61340-2-3, 2017
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20616314289518

Aperçu

Description du fabricant
34-774B/XS MAXIFLEX ELITE ESD, GRIS
  • La doublure ultra légère crée un bout des doigts lisse et arrondi, maximisant la sensibilité, la dextérité et la tactilité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer de gants
  • 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels
  • Pénétration minimale (perforation) ne laissant que la doublure douce contre la peau
  • Le revêtement MicroFoam en nitrile breveté offre une respirabilité de 360°
  • Antistatique - conforme à la norme EN 16350-2014 pour les gants de protection électrostatique
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177