Motion
TRACK-36L8DA
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285449
N° MFRTRACK-36L8DA
Prix6,032.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285449
N° MFRTRACK-36L8DA
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
Prix6,032.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    38 po
  • Longueur totale
    51-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    8 po
  • Longueur du rouleau
    38 po
  • Poids
    152.94 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Matériel
    Caoutchouc styrène-butadiène SBR
  • Matériau de la coquille
    SBR - Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TRACK-36L8DA PRO TRACKER W/BRKTS SBR 36
  • Retournez les pivots du formateur pour guider la courroie à sa position centrale
  • Raccord tournant interne
  • Alignement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté