Motion
TRACK-54L8DA
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285452
N° MFRTRACK-54L8DA
Prix8,145.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285452
N° MFRTRACK-54L8DA
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
Prix8,145.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    56 po
  • Longueur totale
    69-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    8 po
  • Longueur du rouleau
    56 po
  • Poids
    193.12 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Matériau de la coquille
    SBR - Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TRACK-54L8DA PRO TRACKER W/BRKTS SBR 54
  • Retournez les pivots du formateur pour guider la courroie à sa position centrale
  • Raccord tournant interne
  • Alignement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté