Motion
13S010
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 5/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI09287363
N° MFR13S010
Prix34.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 5/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI09287363
N° MFR13S010
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
Prix34.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014369

Aperçu

Description du fabricant
13S010

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif