Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble6.50 mm
- Taille du conducteurAWG 22
- Diamètre extérieur0.256 po, 6.5 mm
- Jauge de fil22 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat. 5e, CMG 75C, PLTC, AWM 20201 600V, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
- Série de câblesSUPERFLEX
- Marquage du conducteurWH/BU, YE/OG
- Toron conducteurSolide
- Poids en cuivre lb 1000 pi25 lb
- Matériau d’isolationPolyoléfine
- Couleur de la vesteVert
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs2 paires
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageBlindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
- TypeEL ET (C)
- Tension600V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Sans talc ni silicone