Spécifications
Dimensions
- Taille du conducteurAWG 26
- Diamètre extérieur0.264 po, 6.7 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat5e, AWM 21198 80C 300V, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement min. 10 x diamètre extérieur du câble, Déplacement optimal 20 x diamètre extérieur du câble, Fixe min. 7.5 x diamètre extérieur du câble
- MarqueSUPERFLEX®
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteur19 brins
- Poids en cuivre lb 1000 pi19 lb
- Matériau d’isolationPolyoléfine
- Couleur de la vesteVert
- Matériau de la vestePUR
- Nombre de conducteurs4 paires
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageBlindage en aluminium, tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement -30°C - +70°C, fixe -40°C - +80°C
- Marque de commerceLUTZE SUPERFLEX®
- Tension300V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble Ethernet à haute flexibilité pour les applications de Motion continu
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
- Pour les applications de flexion continue dans les chaînes de traînée ou le mouvement libre
- Compatible avec toutes les grandes marques de chaînes d’entraînement
- Conforme aux exigences NFPA 79