Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble7.60 mm
- Taille du conducteurAWG 24
- Diamètre extérieur0.299 po, 7.6 mm
- Jauge de fil24 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat5e, CMX Outdoor 75C, CMR 75C, AWM 2463 80C 600V, UL 444 -40°C Cold Bend, Sun Res, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement min. 10 x diamètre extérieur du câble, Déplacement optimal 20 x diamètre extérieur du câble, Fixe min. 7.5 x diamètre extérieur du câble
- MarqueMOTIONFLEX®
- Série de câblesMOTIONFLEX
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteur7 brins
- Poids en cuivre lb 1000 pi27 lb
- Matériau d’isolationPEHD
- Couleur de la vesteBleu sarcelle
- Matériau de la vesteTPE
- Nombre de conducteurs4 paires
- Résistant à l’huileRés. huile II
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageSF/UTP, blindage en aluminium 100 %, blindage en tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement de -25°C à +70°C, Fixe de -40°C à +80°C
- Marque de commerceLUTZE MOTIONFLEX®
- TypeMO ET TPE CAT 5e
- Tension300V, 600V AWM
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble Ethernet flexible pour applications de Motion linéaire et de torsion
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Technologie d’automatisation, technologie de transport et de convoyeur, fabrication de machines-outils
- Convient aux applications de mouvement avec des mouvements répétitifs, des flexions et des contraintes de torsion
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Résistant à l’huile, à l’abrasion et au soleil
- Conception et approbations pour la machine et le terrain
- Flexible pour une installation facile
- Sans talc ni silicone