Spécifications
Dimensions
- Taille du conducteurAWG 22
- Diamètre extérieur0.378 po, 9.6 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat7, CMR, CMX Outdoor, PLTC, AWM 2570 600V, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteurSolide
- Poids en cuivre lb 1000 pi36 lb
- Matériau d’isolationPolyoléfine
- Couleur de la vesteBleu sarcelle
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs4 paires
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageBlindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
- Tension600V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Sans talc ni silicone