Motion
A1071404
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09293912
N° MFRA1071404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09293912
N° MFRA1071404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    15.20 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 14
  • Diamètre extérieur
    0.6 po, 15.2 mm
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Alimentation moteur flexible type UL, câble servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    DRIVEFLEX®
  • Série de câbles
    DRIVEFLEX
  • Couleur
    Noir
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    41/30 cuivre étamé 1 TSP AWG16 (26/30)
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    112 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +105°C statique
  • Marque de commerce
    DRIVEFLEX®
  • Type
    DR XLPE (C)
  • Tension
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC, 1000V 105C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A1071404 DRIVEFLEX XLPE AWG14/4C PLUS 1
  • Câble VFD en composite flexible XHHW-2 avec une paire de commande pour les applications stationnaires
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
  • Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
  • Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
  • Isolation de type XHHW-2 offrant des diamètres extérieurs plus petits pour les applications générales de variateur de fréquence
  • TC-ER-JP pour utilisation avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
  • WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
  • Conception de conducteur XLPE flexible
  • Réduction des OD de câble
  • Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
  • Écran double couche efficace pour la conformité EMC
  • Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Rembourrage anti-humidité
  • Retardateur de flamme