Motion
A2161404
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09293975
N° MFRA2161404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09293975
N° MFRA2161404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.5625 po
  • Taille du conducteur
    AWG 14
  • Diamètre extérieur
    0.56 po, 14.2 mm
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Alimentation de moteur flexible de type UL, câble servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, pompe submersible (≥ AWG 14), c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    DRIVEFLEX®
  • Série de câbles
    DRIVEFLEX
  • Couleur
    Noir
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    Cuivre étamé 41/30
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    80 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +105°C statique
  • Marque de commerce
    DRIVEFLEX®
  • Type
    DR XLPE (C)
  • Tension
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC , 1000V 105C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A2161404 DRIVEFLEX XLPE AWG14/4C UL/TC/V
  • Câble VFD flexible de type RHW-2 pour applications stationnaires
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
  • Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
  • Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
  • Épaisseurs de paroi accrues, type d’isolation RHW-2, offrant une capacitance plus faible et une impédance plus élevée, ce qui le rend idéal pour les applications avec des pointes de haute tension et de longs câbles
  • TC-ER-JP pour utilisation avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
  • WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Conception de conducteur XLPE flexible
  • Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
  • Écran double couche efficace pour la conformité EMC
  • Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Rembourrage anti-humidité
  • Retardateur de flamme