Motion
A2200103
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 1 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI09293989
N° MFRA2200103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 1 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI09293989
N° MFRA2200103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    35.20 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 1
  • Diamètre extérieur
    1.385 po, 35.2 mm
  • Jauge de fil
    1 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Câble d’alimentation moteur flexible de type UL, câble servo VFD flexible, WTTC, TC-ER, c(UL) TC, CIC FT4, CE, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    7.5 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    DRIVEFLEX®
  • Série de câbles
    DRIVEFLEX
  • Couleur
    Noir
  • Marquage du conducteur
    Noir avec chiffres blancs et trois verts/jaunes
  • Toron conducteur
    Cuivre étamé 840/30
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    1121 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    DRIVEFLEX®
  • Type
    DR 3 XLPE (C)
  • Tension
    600V 90C TC-ER, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
MISE À LA TERRE SYMÉTRIQUE A2200103 DRIVEFLEX 3
  • Câble VFD flexible avec mise à la terre symétrique 3 pour applications stationnaires
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
  • La conception à trois sols symétriques isolés aide à réduire les courants parasites
  • Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
  • Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
  • TC-ER à utiliser avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
  • WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
  • Conducteurs XLPE flexibles
  • Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
  • Écran double couche efficace pour la conformité EMC
  • Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Rembourrage anti-humidité
  • Retardateur de flamme
  • Sans talc ni silicone