Motion
LMM63
Contre-écrous LUTZE TOP-T métal métrique M63
N° D’ARTICLE MI09294510
N° MFRLMM63
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous LUTZE TOP-T métal métrique M63
N° D’ARTICLE MI09294510
N° MFRLMM63
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M63x1.5

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Plage de température de fonctionnement
    Jusqu’à +200°C / +392 °F
  • Quantité de l’emballage
    2
  • Série
    Contre-écrous métriques métalliques
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
LMM63 ÉCROU MÉTALLIQUE M63X1.5
  • Contre-écrou hexagonal pour un serrage sûr des raccords de câble et des accessoires