Motion
44 31 J12

KNIPEX
44 31 J12

Pinces à anneau de retenue - 5 1/2 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI09297003
N° MFR44 31 J12
Prix38.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 31 J12

Pinces à anneau de retenue - 5 1/2 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI09297003
N° MFR44 31 J12
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
Prix38.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    15/32 po à 1 po
  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur
    5 3/8 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 15/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0 po.
  • Diamètre de la buse
    1.30 mm
  • Largeur de l’embout
    3/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.2 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à anneau élastique inclinées internes 45° , embouts forgés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008093
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °
  • CUP_NON
    843221008093

Aperçu

Description du fabricant
44 31 J12 PINCES CIRCLIP, INTERNE, 45
  • Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 15/32 po à 1 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides à angle antidérapant de 45˚ .
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Pince atramentisée noire.