Motion
46 29 A61

KNIPEX
46 29 A61

Embouts de rechange 3 3/4" pour 46 20 A61
N° D’ARTICLE MI09297028
N° MFR46 29 A61
Prix52.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 29 A61

Embouts de rechange 3 3/4" pour 46 20 A61
N° D’ARTICLE MI09297028
N° MFR46 29 A61
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
Prix52.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    9 59/64 po à 16 po
  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    3 3/4 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 1/4 po.
  • Longueur totale
    3 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    3 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3 3/4 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.8 po.
  • Largeur de l’embout
    11/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.17 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/4 po.
  • Largeur
    1 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Embouts de rechange pour 46 20 A61
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012625
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221012625

Aperçu

Description du fabricant
46 29 A61 BUSES DE RECHANGE POUR 46 20 A61
  • Embouts de rechange pour 46 20 A61.
  • Embouts remplaçables 90˚ en acier trempé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good