Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Rouleau Diamètre4.5000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Poids5.12 lb
Détails
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieVTRY-CSO
- CUP_NON841946142153