Motion
CVTRE-2.00-R

PCI
CVTRE-2.00-R

Rouleau de rail à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8100 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298086
N° MFRCVTRE-2.00-R
Prix241.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTRE-2.00-R

Rouleau de rail à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8100 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298086
N° MFRCVTRE-2.00-R
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
Prix241.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6450 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    750.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CVTRE-R
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946145628

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À RAINURES EN V CVTRE-2.00-R ECC
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement