Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Poids2.7 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale4340 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946145970