Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Rouleau Diamètre5.5000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids11.56 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2140 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale18670 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieCVTRY-R
- CUP_NON841946146168