Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Diamètre extérieur7.4800 po
- Rouleau Diamètre190 mm
- Rouleau Largeur70 mm
- Poids24.926 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale37975.281 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieMCVTRY
- CUP_NON841946146458